アルミ踏台 SE

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.79 材質アルミ/アルマイト 注文コード53624744 品番SE-8a
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は天板高さ・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

軽量スタンダードタイプの踏台。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.79 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×180×850 質量(kg)2.6 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)70 規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品 材質アルミ/アルマイト シルバー 用途室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。 設置寸法・奥行(mm)660 設置寸法・幅(mm)470 踏ざん間隔(mm)288 アズワン品番65-0465-58 収納寸法・幅(mm)470 収納寸法・奥行(mm)180 収納寸法・高さ(mm)850 天板寸法・幅(mm)259 天板寸法・奥行(mm)169
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする