足場台 DRXB (BLACK LABEL)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53624769 品番 DRXB-1098a
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

精悍なブラックタイプ。スタンダードタイプの足場台。
収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK!
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.98 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×1030×200 質量(kg)6 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)41 材質/仕上アルミ/カラーアルマイト ブラック 設置寸法・奥行(mm)1540 設置寸法・幅(mm)480 各種認証SG規格・Aマーク 収納寸法・幅(mm)480 収納寸法・奥行(mm)1030 収納寸法・高さ(mm)200 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)1000
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新製品「BLACK LABEL」

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする