専用脚立 脚軽 RZ-c

(2件のレビュー)
車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53624857 品番 RZ-15c
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.39 質量(kg)5.2 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ/アルマイト 踏ざん間隔(mm)298 踏ざん踏面幅(mm)55 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)326(有効幅252)×162 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)580×910 各種認証日本産業規格(JISマーク 1300形) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×170×1470 最大使用高さ(m)1.09
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

軽くて丈夫な専用脚立|脚軽シリーズ|ブラック、伸縮もラインナップ!
大人気の軽量専用脚立|脚軽シリーズをご紹介!
この動画は、2人が参考にしています。
必見!ワンタッチバーって何?
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
高所作業時
株式会社測機ビジネス 様

頑丈な質で安心して使えました。
高所での上げ下げやポスター張り等活躍しそうです。

対象商品:
53627763
2021-01-25
用途:
設備点検時
建設業・工事業

本当に軽くて、持ち運びが楽です。
つくりがしっかりしているので、軽くても安全です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする