脚部伸縮足場台 DRSW-c

(2件のレビュー)
車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53624875 品番 DRSW-1000c
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

足場スペースがワイドで安心が違う!
足元にゆとりのある幅広設計。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.65〜0.96 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×1030×180 質量(kg)7.9 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)41 材質/仕上アルミ/アルマイト 設置寸法・奥行(mm)1370〜1530 設置寸法・幅(mm)540〜600 高さ調整範囲(mm)310(最大) 各種認証Aマーク 収納寸法・幅(mm)540 収納寸法・奥行(mm)1030 収納寸法・高さ(mm)180 天板寸法・幅(mm)420 天板寸法・奥行(mm)1000
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53624875
2021-11-08
用途:
機械のメンテナンス時
日本クリーンシステム株式会社 様

天板は幅広でいいと思います。ロックも脚部のアジャスターもしっかりしてます。
難点は脚部を格納して立てかけているとき、脚部の回転部が緩いので角度をつけないと脚部が手前に倒れます。もう少し回転部がきつければなと思います。

2人が参考にしています
2020-11-11
用途:
サッシ枠の溶接時
竹内建業 様 (建設業・工事業)

思っていたより揺れるため、無意識にバランスをとろうと余計な体力を使う。もう少しストッパーやロックする場所を増やして遊びを少なくしてほしい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする