アルミ踏台(天板幅広) SEW-a

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53625006 品番 SEW-6a
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

安定感抜群の天板幅広タイプ。
天板は隙間のない幅広設計。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.56 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×240×620 質量(kg)2.2 踏ざん踏面幅(mm)70 材質アルミ/アルマイト 踏ざん間隔(mm)315 各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 最大使用質量(kg)100 天板寸法(幅×奥行)(mm)285×256 設置寸法(幅×奥行)(mm)450×570
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53625085
2021-03-11
用途:
軽作業
教育・研究機関

軽くて持ち運びもしやすく、買って良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする