アルミ踏台(天板幅広) SEW

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53625085 品番 SEW-8a
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

安定感抜群の天板幅広タイプ。
天板は隙間のない幅広設計。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.79 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×240×860 質量(kg)3 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)70 規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 材質アルミ/アルマイト 設置寸法・奥行(mm)700 設置寸法・幅(mm)500 踏ざん間隔(mm)288 アズワン品番65-0465-60 収納寸法・幅(mm)500 収納寸法・奥行(mm)240 収納寸法・高さ(mm)860 天板寸法・幅(mm)285 天板寸法・奥行(mm)256
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53625085
2021-03-11
用途:
軽作業
教育・研究機関

軽くて持ち運びもしやすく、買って良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする