おたふく手袋
おたふく手袋の 品質管理・精密作業用手袋
おたふく手袋の スムス手袋 (綿)
マチ付スムス40S 12双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
53625128
品番
66052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
マチ付ベーシックタイプ。袖口ノーマル
サイズ
S
全長(cm)
約20.5
材質
綿100%
用途
品質管理用、精密作業
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約15
RoHS指令(10物質対応)
対応