おたふく手袋
おたふく手袋の 品質管理・精密作業用手袋
おたふく手袋の スムス手袋 (ナイロン)
レディースフォーマル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
53625155
品番
551
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
しなやかなナイロンのフォーマル手袋
サイズ
フリー
全長(cm)
約20.5
材質
ナイロン100%
用途
接客、礼装
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約16