3/22より値下げ!現場を応援

礼装用手袋(ナイロンダブル) ホック付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 53625173 品番 545
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別) 値下げ
649

しなやかなナイロンダブル・ホック付

サイズS 全長(cm)約21 材質ナイロン100% 用途接客、礼装 中指長(cm)約8 手のひらまわり(cm)約16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53625189
2022-06-13
用途:
式典など礼装用として
サービス業

生地も縫製もしっかりしていると思います。以前使用していたものよりサイズは少し小さめでLLで丁度でした。できればての大きい人用でもう1つ大きいサイズがあってもいいかと思います。個包装されておりサイズ表記もされているので満足しています。10%OFFの日に購入しましたがもう少し安いと助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする