おたふく手袋
おたふく手袋の 品質管理・精密作業用手袋
おたふく手袋の スムス手袋 (ナイロン)
ミクローブ5004 10双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
53625234
品番
5004
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ホコリの出にくいバイロンハーフ
サイズ
L
全長(cm)
約22.5
材質
ナイロン100%
用途
品質管理用、精密作業
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約17
RoHS指令(10物質対応)
対応