おたふく手袋
おたふく手袋の 品質管理・精密作業用手袋
おたふく手袋の スムス手袋 (ナイロン)
ミクローブ1379 10双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
53625259
品番
1379
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
伸縮性のあるウーリーナイロンを使用
サイズ
S
全長(cm)
約19
材質
ナイロン100%
用途
品質管理用、精密作業
中指長(cm)
約7.5
手のひらまわり(cm)
約15.5
RoHS指令(10物質対応)
対応