EX-DRY(三和)
EX-DRY(三和)の コンテナー/備品
EX-DRY(三和)の その他備品
乾燥剤 EX-DRY
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
仕様
両面不織布タイプ
内容量(g)
2.1
注文コード
53625365
品番
EX-1.5SU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。
色
白
内容量(g)
2.1
横(mm)
45
縦(mm)
70
高さ(mm)
6
質量(kg)
(梱包)9
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(梱包)400×360×200
仕様
両面不織布タイプ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量3以上のご注文
無料