乾燥剤 EX-DRY

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600個) 仕様片面フィルムタイプ 内容量(g)14 注文コード53625435 品番EX-10SU-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。

内容量(g)14 横(mm)90 縦(mm)100 高さ(mm)8 質量(kg)(梱包)9 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(梱包)400×360×170 仕様片面フィルムタイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量3以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする