SY-SB6 インプレッサGTGK系/XVGT系/フォレスターSK系専用エアコンドリンクホルダー 運転席 槌屋ヤック 53627124 SY-SB6 インプレッサGTGK系/XVGT系/フォレスターSK系専用エアコンドリンクホルダー 運転席 槌屋ヤック 53627124 SY-SB6 インプレッサGTGK系/XVGT系/フォレスターSK系専用エアコンドリンクホルダー 運転席 槌屋ヤック 53627124

インプレッサGTGK系/XVGT系/フォレスターSK系専用エアコンドリンクホルダー 運転席

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53627124 品番SY-SB6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

インプレッサGTGK系/XVGT系/フォレスターSK系専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。
エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒーを収納可能。
ツメを引っ掛けながら両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
内装に合わせた黒ツヤとシルバーラインで一体感+高級感を演出。

ブラック/シルバー メーカースバル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53627124
2020-05-30
用途:
日常使用
その他業種

ジャストフィットの期待が大きかったため、まぁ普通かなって感じです。
値段相当ではあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする