天板高さ(m)1.32〜1.53※脚部伸縮可
質量(kg)6.5
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ、アルマイト処理
踏ざん間隔(mm)298
踏ざん踏面幅(mm)55
段数5(天板含む)
設置寸法・奥行(mm)890〜1000
設置寸法・幅(mm)560〜590
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)326(有効幅255)×162
各種認証JIS規格
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×170×1400
収納寸法・幅(mm)560
収納寸法・奥行(mm)170
収納寸法・高さ(mm)1400
最大使用高さ(m)1.02〜1.23
天板寸法・幅(mm)326(有効幅255)
天板寸法・奥行(mm)162
設置寸法(幅×奥行)(mm)560〜590×890〜1000