常時商用UPS Backup BRシリーズ 矩形波

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53627849 品番CP375 JP
参考基準価格(税別)¥10,160 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

常時商用、矩形波、ブリック型UPS
3年先出しセンドバック保証付き

材質プラスチック 質量(kg)1.67 出力電圧100±5% 入力電圧(V)85〜115 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×110×82 電源コード(m)1.53 保存温度(℃)-15〜45 出力周波数(Hz)50±1%、60±1% 出力波形矩形波 プラグストレート 定格入力電流(A)8 相対湿度0〜95%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50±3、60±3 充電時間(時間)8 動作温度(℃)0〜40 アズワン品番64-3715-10 各種認証VCCI 過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー 出力容量(VA/W)375/255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする