常時商用UPS Backup BRシリーズ 矩形波

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53627858 品番CP550 JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

常時商用、矩形波、ブリック型UPS
3年先出しセンドバック保証付き

材質プラスチック 質量(kg)3.02 出力電圧100±5% 入力電圧(V)85〜115 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)249×147×83 電源コード(m)1.53 保存温度(℃)-15〜45 出力周波数(Hz)50±1%、60±1% 出力波形矩形波 プラグストレート 相対湿度0〜95%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50±3、60±3 動作温度(℃)0〜40 アズワン品番64-3715-11 各種認証VCCI 過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー 出力容量(VA/W)550/330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする