ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53627919 品番 PR1500 JP
参考基準価格(税別)¥87,120 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS
3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)

材質プラスチック 質量(kg)28.5 出力電圧100±5% 入力電圧(V)69〜127 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)333×385×592 電源コード(m)1.8 出力周波数(Hz)50±1%、60±1% 出力波形正弦波 プラグ直角、45°で右にオフセット 相対湿度0〜95%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50±3、60±3 動作温度(℃)0〜40 アズワン品番64-3715-17 各種認証VCCI 過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー 出力容量(VA/W)1500/1050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする