サイバーパワー
サイバーパワーの 非常用電源
サイバーパワーの 非常用電源本体
ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53627937
品番
PR3000SL JP
参考基準価格(税別)
¥116,160
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS
3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)
材質
プラスチック
質量(kg)
27.91
色
黒
出力電圧
100±5%
入力電圧(V)
69〜127
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
333×385×592
電源コード(m)
30.5
出力周波数(Hz)
50±1%、60±1%
出力波形
正弦波
プラグ
ストレート
相対湿度
0〜95%(結露なきこと)
入力周波数(Hz)
50±3、60±3
動作温度(℃)
0〜40
アズワン品番
64-3715-19
各種認証
VCCI
過負荷保護
内部電流制限、サーキットブレーカー
出力容量(VA/W)
2500/2500