サイバーパワー
サイバーパワーの 非常用電源
サイバーパワーの 非常用電源本体
ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53627946
品番
PR1000LCDRT1U JP
参考基準価格(税別)
¥101,640
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS
3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)
材質
金属
質量(kg)
16.3
色
黒
出力電圧
100±5%
入力電圧(V)
74〜128
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
433×44×397
電源コード(m)
3
保存温度(℃)
-15〜45
出力周波数(Hz)
50±1%、60±1%
出力波形
正弦波
プラグ
直角、45°で右にオフセット
相対湿度
0〜95%(結露なきこと)
入力周波数(Hz)
50±3、60±3
動作温度(℃)
0〜40
アズワン品番
64-3715-20
各種認証
VCCI
過負荷保護
内部電流制限
出力容量(VA/W)
1000/750