出力容量(VA/W)2200/1440
出力波形正弦波
出力電圧100±2%、110±2%、115±2%、120±2%、125±2%
出力周波数(Hz)50±0.5%、60±0.5%
過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
入力電圧(V)100〜125
入力周波数(Hz)50±10、60±10
定格入力電流(A)20
プラグ直角
電源コード(m)3
材質金属
色黒
動作温度(℃)0〜40
相対湿度動作:0〜90%(結露なきこと)、保存:0〜95%(結露なきこと)
保存温度(℃)-15〜45
各種認証FCCクラスA, UL, BSMI, VCCI
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×88×600
質量(kg)31
アズワン品番64-3715-23