常時インバーターUPS Smart app オンラインシリーズ 正弦波

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53627989 品番 OL3000RT JP
参考基準価格(税別)¥287,500 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

常時インバーター、正弦波、2Uラックマウント型UPS
3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)。バッテリ増設可能(オプション)

出力容量(VA/W)3000/2160 出力波形正弦波 出力電圧100±2%、110±2%、115±2%、120±2%、125±2% 出力周波数(Hz)50±0.5%、60±0.5% 過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー 入力電圧(V)100〜125 入力周波数(Hz)50±10、60±10 定格入力電流(A)30 プラグストレート 電源コード(m)3 材質金属 動作温度(℃)0〜40 相対湿度動作:0〜90%(結露なきこと)、保存:0〜95%(結露なきこと) 保存温度(℃)-15〜45 各種認証FCCクラスA, UL, BSMI, VCCI 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)565×240×880 質量(kg)39.5 アズワン品番64-3715-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする