サイバーパワー
サイバーパワーの 非常用電源
サイバーパワーの 非常用電源オプション
交換用バッテリパック オンラインシリーズ用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
適合本体
OL1000RT JP、OL1500RT JP、BP36V60ART
注文コード
53628086
品番
RBP0074
参考基準価格(税別)
¥79,860
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
適合本体
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
UPS オンラインシリーズ用交換バッテリパック
適合本体
OL1000RT JP、OL1500RT JP、BP36V60ART
質量(kg)
9.7
出力電圧(V)
36
定格出力電流(A)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
258×178×454
保存温度(℃)
-15〜45
バッテリー
密閉型鉛
相対湿度
動作:0〜90%(結露なきこと)、保存:0〜95%(結露なきこと)
動作温度(℃)
0〜40
バッテリー数
3
アズワン品番
64-3715-34