呼び径16mm×長さ10M 船用一般チェーン 短鎖環(ショートチェーン) ステンレス304製 衣川機械製鎖 53628576 呼び径16mm×長さ10M 船用一般チェーン 短鎖環(ショートチェーン) ステンレス304製 衣川機械製鎖 53628576 呼び径16mm×長さ10M 船用一般チェーン 短鎖環(ショートチェーン) ステンレス304製 衣川機械製鎖 53628576

船用一般チェーン 短鎖環(ショートチェーン) ステンレス304製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 53628576 品番 呼び径16mm×長さ10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

この商品は日本工業規格JIS-F2106に準拠して製作しています。

内長P(mm)48 内幅W(mm)24 呼び径d(mm)16 質量(kg/m)1m当り:5.6 使用荷重(kN)24.50 使用荷重(kg)2500 長さ(m)10 用途船のハンドレール、船側はしごの吊り揚げ、ブイ係留等
注意
※木製パレット混載便にて出荷致します。
※車上渡しにてフォークリフト等が必要になることも有ります。
※手配時には製品重量をご確認お願いします。
※個人宅にも送れない場合も有りますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする