エンジニヤテンはや巻100m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53628716 品番 HTN3-100
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り!
折り曲がりに強く耐久性にすぐれたスチール製芯材。(SK-85)
移動時に便利なショルダーストラップ付。
ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。
先端をポリオレフィン樹脂で保護。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
空転防止機構付。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。

テープ長さ(m)100 テープ幅(mm)13 用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺 材質テープ:スチール製芯材(SK85)ホワイトポリエステル樹脂塗料の焼き付け塗装、ケース:ABS樹脂、ベルト:PP 長さ(m)100 外形寸法(mm)縦363×横267×奥52 本体質量(g)2640 目盛仕様JIS1級 標準張力(N)100
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする