曜日別特売
HTN3-100R エンジニヤテンはや巻100m用交換テープ タジマツール(TJMデザイン) 53628725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTN3-100R エンジニヤテンはや巻100m用交換テープ タジマツール(TJMデザイン) 53628725
HTN3-100R エンジニヤテンはや巻100m用交換テープ タジマツール(TJMデザイン) 53628725
HTN3-100R エンジニヤテンはや巻100m用交換テープ タジマツール(TJMデザイン) 53628725

エンジニヤテンはや巻100m用交換テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード53628725品番HTN3-100R
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

エンジニヤテンはや巻100m専用交換テープ。
ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。

用途巻尺用交換部品テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13適合本体HTN3-100材質テープ:スチール製芯材(SK85)ホワイトポリエステル樹脂塗料の焼き付け塗装目盛仕様JIS1級標準張力(N)100
注意
※本製品は交換用のテープのみの商品です。単体ではご使用できません。
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする