タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の 巻尺
タジマツール(TJMデザイン)の ナイロンコート鋼製巻尺
エンジニヤテンはや巻100m用ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53628743
品番
HTN3-HND100
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
エンジニヤテンはや巻100m専用交換ハンドル。
用途
巻尺用交換部品
適合本体
HTN3-100
長さ(m)
100
外形寸法(mm)
縦144×横91×奥30
本体質量(g)
100
注意
※本製品は交換用のハンドルのみの商品です。
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。