アナモルフィックレンズ 50mm F1.8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53628899 品番50mm F1.8 Anamorphic Lens
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

SIRUI 50mm f/1.8 1.33xアナモルフィックレンズは、伝統的な50mm APS-Cレンズと比べて、視野を33%増加させることができ、APS-C 37.5mmレンズの視野を実現します。
ソニーE、富士フイルムXシリーズ、およびマイクロフォーサーズ用のマウントを用意しており、フォーカスはマニュアルフォーカスになります。
16:9からシネマティック2.4:1ワイドスクリーンビデオを生成します。
SIRUI 50mm f/1.8 1.33xアナモルフィックレンズは、強い光源に対して強烈な横方向のフレアが、発生する特性も備えています。
精密な光学構造と多層ナノコーティングで構築されたレンズは航空機のアルミニウム製ハウジングと精密な銅製のフォーカス部分でしっかりと構築されコンパクトで堅牢でありながら軽量です。

レンズマウントフジXマウント レンズ構成11枚8群 羽根枚数10枚 絞りF/1.8-16 適合センサAPS-Cまで 撮影距離(m)0.85〜無限遠 フォーカス手動のみ 拡大率(倍)1:15.38(V), 1:20.17(H) フィルターM67×0.75 回転角度(°)143.6(フォーカスリングの) 直径(mm)最大69.2 長さ(mm)106.6(レンズカバーを除く) 質量(g)560 付属品SIRUI日本国内保証書・日本語取扱説明書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする