絶縁スリーブ ギボシ端子用

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 53635936 品番 -
販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ
100個入りでお得な大容量タイプ

用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして 材質PVC タイプメス 全長L(mm)34 使用電圧(V)1000 絶縁抵抗(MΩ)≧1.0 内径D1(Φmm)4.5 内径D(Φmm)3.2 内径D2(Φmm)5 絶縁耐力2500V/Min
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※耐熱温度等のデータはございませんが通常使用であれ溶けることはありません。ただし、エンジン等高温になる付近では溶ける恐れがあるためご注意ください。
※ギボシ端子との組み合わせにつきましては同一ブランドのものをご使用頂くことを推奨しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-07
用途:
車両点検整備

営業車の搭載機器に使用します。
全く問題なく使用できます。
この量入ってこの価格はかなりお得です。 気兼ねなく使えます。
当分買わなくてもよさそうですが、その際にはまた購入します

対象商品:
53635936
2026-02-21
用途:
自動車電装品取付け

自動車電装品取付けに使用しているため、多量に消費してしまうから100個単位で低価格なのは仕事でたいへん助かります。

2026-01-08
用途:
オリジナル配線の作成に。
卸売・小売業

商材で定期的に購入しています。品質が良くコストが抑えられて助かってます。

2025-10-18
用途:
追加配線製作
有限会社菊池自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もんだいなくしようできてます さぎょうも らくでした。。。。

2026-03-18
用途:
スリーブとして
グラッツェ ミレ 様

お値打ちで商品にも問題なく使用することができました、次回もまた購入しようと思います

対象商品:
53635918
2025-10-02
用途:
電装取り付け
レッドゾーン 様

まったく、問題なし。高いのはいらないと思います。これで十分です。

対象商品:
53635936
2025-10-09
用途:
一般作業

安価で助かります。
特に問題は有りませんが保管方法が悪いのか変色したりします。

2人が参考にしています
2025-05-14
用途:
車の配線作業
その他業種

しっかりとした作りなので端子をカシメた後のスライドもスムーズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする