東和制電工業(TOWA)
パドル式レベルスイッチ(PRL-200型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
電源電圧
AC200/220V
AC100/110V
AC200/220V
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53639137
品番
PRL-200-JIS5K65A-220V-L-150
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。
仕様
タンク内Max200℃
寸法L(mm)
150
電源電圧
AC200/220V
羽寸法(mm)
W-1(80×80)
取付サイズ
JIS5K65A