曜日別特売
PRL-500-JIS5K65A-110V-L-150 パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500) 東和制電工業(TOWA) 53639207

PRL-500-JIS5K65A-110V-L-150 パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500) 東和制電工業(TOWA) 53639207
PRL-500-JIS5K65A-110V-L-150 パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500) 東和制電工業(TOWA) 53639207

パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
電源電圧AC100/110V
内容量1個注文コード53639207品番PRL-500-JIS5K65A-110V-L-150
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。

仕様対荷重用寸法L(mm)150電源電圧AC100/110V羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする