曜日別特売
TSA-A2SA-025 静電容量式レベルスイッチ(TSA-A2SA) 東和制電工業(TOWA) 53639645

静電容量式レベルスイッチ(TSA-A2SA)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法L(mm)250
内容量1個注文コード53639645品番TSA-A2SA-025
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。

寸法L(mm)250電源電圧AC100/200V取付サイズR3/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする