TSS-A1SA-050 静電容量式レベルスイッチ(TSS-A1SA) 東和制電工業(TOWA) 53639776

TSS-A1SA-050 静電容量式レベルスイッチ(TSS-A1SA) 東和制電工業(TOWA) 53639776
TSS-A1SA-050 静電容量式レベルスイッチ(TSS-A1SA) 東和制電工業(TOWA) 53639776

静電容量式レベルスイッチ(TSS-A1SA)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
寸法L(mm)500
内容量1個注文コード53639776品番TSS-A1SA-050
参考基準価格(税別)¥229,000販売価格(税込)¥251,680
販売価格(税別)
228,800

タンク等に上らなくても、離れたところから感度調整が可能。タンクへの振動による影響を受けにくい。

仕様アンプ分離型/TSS-RB1型変換機付き寸法L(mm)500電源電圧AC100/200V取付サイズR1"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする