WET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 53639846 品番 D0001-M
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

完全防水!ニトリルコートで高いグリップ力と耐油性。
100%ポリアマイド素材、手の平部から指先部まで2重発砲ニトリルコーティング。
グリップ力に優れ、耐油性、耐水性も抜群!
コントラストが目を引くブルー×ブラックがオシャレです。
完全防水仕様。

サイズM 全長(cm)25 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10.5 材質ポリアマイド ブルー×ブラック ゲージ数15 機能耐油性、耐水性、グリップ力 入数(双)1 タイプ滑り止め付 コーティング発泡ニトリルゴム アズワン品番64-3725-46
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする