D0001-XL WET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋 Delta Plus 53639864

D0001-XL WET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋 Delta Plus 53639864
D0001-XL WET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋 Delta Plus 53639864
D0001-XL WET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋 Delta Plus 53639864
D0001-XL WET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋 Delta Plus 53639864

WET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズXL
全長(cm)26.5
内容量1双注文コード53639864品番D0001-XL
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

完全防水!ニトリルコートで高いグリップ力と耐油性。
100%ポリアマイド素材、手の平部から指先部まで2重発砲ニトリルコーティング。
グリップ力に優れ、耐油性、耐水性も抜群!
コントラストが目を引くブルー×ブラックがオシャレです。
完全防水仕様。

サイズXL全長(cm)26.5中指長(cm)8.5手の平幅(cm)11.5材質ポリアマイドブルー×ブラックゲージ数15機能耐油性、耐水性、グリップ力入数(双)1タイプ滑り止め付コーティング発泡ニトリルゴムアズワン品番64-3725-48
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする