KAIZO/インナーバンプキャップ(TPFマルチブロック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53639943 品番D0021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

人間工学に基づき設計されたTPFマルチブロックインナーバンプキャップ。
人間工学に基づいたユニバーサル設計のバンプキャップ。
PPシェル内に7パーツで構成されるTPFマルチブロックオーバーモールドを配し、頭蓋骨への衝撃を軽減。
メッシュで通気性を確保し、三角セル形状のTPFフォームにより熱を逃します。
ベルクロストラップで調整可能、長時間の着用時も快適性持続。
反射ラインで高視認性、5cmツバで視界も良好に保ちます。

サイズフリーサイズ(54〜62cm) 用途飛来、落下物、墜落がない工場内での軽作業など 材質【繊維部】ポリエステル、ポリエチレン、【インナーシェル】PP、【衝撃緩和モールド】TPE 質量(g)約185 アズワン品番64-3725-65
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※本品はヘルメットではございません。
※あご紐は付いておりませんので頭部へ固定はできません。
※ヘルメット着用義務のある場所ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする