AIR COLTAN/インナーバンプキャップ(PEシェル)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53639959 品番D0022
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ポリエチレン製シェル内蔵、衝撃緩和機能付きベースボールキャップ型バンプキャップ。
18カ所の通気孔をもたせたポリエチレン製シェル。
上部メッシュで通気性を確保し、汗対策、長時間の着用時も快適性持続。
ツバ長さ7cmで眩しさを避け、日焼け対策にも。
明るい蛍光カラーで高い視認性。

サイズフリーサイズ(55〜62cm) 用途飛来、落下物、墜落がない工場内での軽作業など 材質【繊維部】ポリエステル、ポリエチレン、【インナーシェル】ポリエチレン、【衝撃緩和モールド】EVA 質量(g)約176 アズワン品番64-3725-66
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※本品はヘルメットではございません。
※あご紐は付いておりませんので頭部へ固定はできません。
※ヘルメット着用義務のある場所ではご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53639959
2022-01-17
用途:
構内歩行作業時の、要望に応えるため
建設業・工事業

−他者からは抜群の視認性のため、すごく目立つ

−かなり目立つようだ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする