NITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード53640099 品番D0041-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐油・耐溶剤性、全長33cmニトリル長手袋。
軽作業向けのニトリルコート長手袋、全長33cmで腕下全体をカバー。
耐油・耐化学品性に優れ、シリコンフリー。
手の平から指先部はエンボス加工でグリップ性を持たせています。
コットンフロッキング裏地でやさしい着け心地。
手洗いで、複数回ご使用いただけます。

サイズS 全長(cm)33 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)10.5 材質【裏地】コットンフロッキング、【コート部】ニトリルゴム グリーン 厚さ(mm)約0.4 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤性 仕様指先作業、手洗い、すべり止め アズワン品番64-3725-80
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする