PETRO VE766/PVC耐化学品・耐油ロング62cmロング手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 53640126 品番 D0042-M
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

重油、切断油、潤滑油などに優れた耐油性を発揮。
油、切断油、潤滑油などを使用する作業で優れた耐油性を発揮。
耐油性・耐化学品性にも優れ、グリップ力もあるので幅広い使用用途に。
コットンニット裏地にPVCコート、表面に付着した油分が内部に浸透しにくい。
立体構造&全長約62cm超ロング丈で腕全体をカバー。
袖口ゴム入りでずり落ちにくい。

サイズM 全長(cm)62 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9 材質【裏地】コットンニット、【コート部】PVC ブルー 入数(双)1 機能耐油性・耐化学品性 仕様蒸れにくい、シリコンフリー、人間工学設計、手洗い、すべり止め ゲージ数13 アズワン品番64-3725-83 袖口仕様ゴムタイプ
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする