VENICUT F XTREM CUT/耐切創2重ニトリルコート手袋

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 53640135 品番 D0043-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

新EUカットレベルFの高い耐切創ニトリル2重コーティングでしっかりグリップ。
高い耐切創性機能性ポリエステル繊維Xtrem CUT。
EUカットレベルFの高い耐切創性。
手の平部ニトリルゴムコートでしっかりグリップ。
耐久性に優れ耐油性も持ち合わせたハイエンドモデル。

サイズM 全長(cm)25 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9.5 材質ポリエステル繊維 グレー×ブラック ゲージ数13 耐切創性EUカットレベルF 機能耐切創 入数(双)1 仕様EUカットレベルF、すべり止め アズワン品番64-3725-84
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする