APOLLONIT VV734/ニトリル+TPUダブルコートすべり止め手袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 53640196 品番 D0048-S
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ニトリルにTPUの2重コートでしっかりグリップ。
ポリアマイド+Spandex素材にニトリルゴム+TPUの2層コートでしっかりグリップ。
軽く肌ざわりが良く、通気性にも優れ、長時間の使用でも快適。
蛍光色で周囲の作業者への視認性が高く、紛失防止にも!

サイズS 全長(cm)21 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)8 材質【繊維部】ポリアマイド+Spandex、【コート部】発泡ニトリルゴム+TPU(2層コート) イエロー×ブラック 入数(双)1 機能通気性 仕様指先作業、フィット、洗える(30度×5回)、軽量、通気性、すべり止め ゲージ数15 アズワン品番64-3725-90
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする