HERCULE VV750/防寒ニトリルコートフィット手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 53640284 品番 D0051-XL
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マイナス30度環境にも対応する3/4面ニトリルコート、グリップ性も抜群です!
アクリル100%裏地にポリアマイドの2層構造表面。
3/4面ニトリルゴムコーティングを施し高いグリップ効果。
アクリル裏起毛地とポリアマイドの二層でしっかり保温。
手首部ゴムでフィットし手袋内部への外気流入をシャットダウン!
手袋内を温かく保ち寒冷地や冬冷凍環境、冬場の作業に最適です。

機能防寒・保温 ブラック サイズXL 全長(cm)28.5 入数(双)1 材質【繊維部】ポリアマイド、【裏地】アクリル起毛、【コート部】ニトリルゴム 仕様冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温、すべり止め、洗える(30度×5回) 中指長(cm)8.5 アズワン品番64-3725-99 ゲージ13ゲージ 手のひら長さ(cm)11.5
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする