EOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード53640293 品番D0052-L
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラス。
高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性。
TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨保護に効果を発揮。
耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。
手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィット。
可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。
シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブル。
全ての縫い目にはケブラ糸を使用。

サイズL 全長(cm)26 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)11 材質【繊維部】高密度ポリエチレン繊維、【甲・指保護部】TPRゴム、【コーティング】ニトリル グレー×イエロー 耐切創性EUカットレベル5/D 機能耐切創性・耐突刺性 入数(双)1 仕様シリコンフリー、DMFフリー、手洗い、すべり止め、耐衝撃性、EUカットレベル5/D アズワン品番64-3726-01
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53640293
2021-04-12
用途:
庭の木にとげのある木を切るため
株式会社南條 様 (不動産業)

結論 全く役立たず 購入の失敗でした。木を持って鋸でが切る時 とげが手にささる。
返品したいぐらいです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする