NYSOS VV904/防振動グローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード53640309 品番D0054-XL
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

人間工学に基づき設計された防耐振動中骨保護手袋。
厚さ8mmのラバーパッドと細部にこだわった設計により高い振動軽減効果を発揮。
100%ポリエステル手袋の掌から指先までを強化ラバーパッドコート。
甲部分は熱可塑性樹脂TRPで中手骨をしっかりプロテクト。
グラインダー、ドリル操作、刈払機などの手腕に振動を与える作業時の振動軽減に。
しっかりした厚みをもちながらもグリップ性に優れます。
シリコンフリー、ウォッシャブル。

ブラック×イエロー サイズXL 全長(cm)26.5 入数(双)1 仕様耐振動、シリコンフリー、手洗い、人間工学設計、耐衝撃性 材質【繊維部】ポリエステル、【甲・指保護部】TPRゴム、【コーティング】ラバーコート 中指長(cm)8.5 アズワン品番64-3726-02 ゲージ7ゲージ 手のひら長さ(cm)10
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする