Delta Plus
Delta Plusの 服飾小物
Delta Plusの ベルト 服飾小物
ATOLL/GIベルト 全長120cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53640318
品番
D0055
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スタイリッシュでワークウエアとコーディネートしやすいGIベルト。
正面のスチール製バックルロゴがスタイリッシュ。
ワークウエアとコーディネートしやすい淡いグレーカラー。
ベルト穴無し自在調節タイプ。
色
グレー
幅(cm)
約4
全長(cm)
約120
材質
【ベルト】ポリエステル、【バックル】スチール
アズワン品番
64-3726-03
注意
※用途以外のご使用はお止めください。