※色見本
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
床タイル フェイソールプルス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1ケース(14枚)
注文コード
53640336
品番
FPT2041
参考基準価格(税別)
¥9,646
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品
材質
コンポジションビニル床タイル KT
幅(mm)
450
厚さ(mm)
3
色
モルタルグレー
奥行(mm)
450
グリーン購入法
適合
注意
※コンポジションタイルは角が欠けやすく、若干丸くなることがありますので予めご了承下さい。