※色見本
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
床タイル ピエスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1ケース(14枚)
注文コード
53640774
品番
VT951
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,194
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
4サイズの石畳調ナチュラルタイル。組み合わせで空間のバリエーションが広がります。
材質
コンポジションビニル床タイル KT
幅(mm)
450
厚さ(mm)
3
色
エクル
奥行(mm)
450
グリーン購入法
適合
注意
※コンポジションタイルは角が欠けやすく、若干丸くなることがありますので予めご了承下さい。