TTN1008 置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー40NW-EX クロス 東リ 53641149

※色見本

置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー40NW-EX クロス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(12枚)注文コード53641149品番TTN1008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,600

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。

材質置式ビニルゆかタイル FOA幅(mm)500厚さ(mm)4奥行(mm)500グリーン購入法適合
注意
※ルースレイタイルEXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックスメンテナスは行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 床の一部取替え
船造会計事務所サービス業

色目は従来のものとほぼ同じで良かったですが、従来品はワックス掛けをしているので、購入品はワックス厳禁となっているので、若干心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする