※色見本
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー40NW-EX クラウド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12枚)
注文コード
53641228
品番
TTN1106
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
幅(mm)
500
奥行(mm)
500
厚さ(mm)
4
材質
置式ビニルゆかタイル FOA
グリーン購入法
適合
注意
※ルースレイタイルEXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックスメンテナスは行わないで下さい。