M&M
M&Mの バイス/クランプ/ハンドプレス
M&Mの バイス
M&Mの リードバイス
ホームバイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53658816
品番
HV-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
360°回転で作業性抜群。
アンビル付きで打撃作業も可能。
頑丈な鋳鉄製
モノタロウではこんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥
4,498
¥
4,948
税込
口幅(mm)
約80
開口幅(mm)
約80
口深(mm)
約48
用途
切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
アンビル(mm)
約60×70
アズワン品番
64-4077-09